Bailey - RoBust LED Multi 20W 6500K IP54 IK08 1500lm sur clip/pince - Rechargeable - 360° - 146772

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 20 W
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP54
avec cordon de raccordement et prise - Non
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681467725
Réf. Sonepar
03637146772
Réf. Fournisseur
146772
Marque
Bailey
puissance du système:
20 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP54
avec cordon de raccordement et prise:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
DC
avec élément de protection:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec prise CEE:
Non
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
69 mm
hauteur/profondeur:
87 mm
longueur:
177 mm
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
enroulement de câbles automatique:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
avec crochets de suspension:
Non
avec support/fixation:
Non
avec station de charge:
Non
durée de fonctionnement avec batterie:
15 h
Les Atouts de l'article:
La Robust LED Multi est une lampe de travail compacte et flexible. Idéale pour une utilisation dans les ateliers et les garages, en plomberie, dans les combles ou sur échafaudages, elle s'utilise également pour le camping et les activités de plein air.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


