Bailey - RoBust LED Pocket 10W 6500K IP65 IK08 1000lm - Rechargeable - Aimantée 180° - 146770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 10 W
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP65
avec cordon de raccordement et prise - Non
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681467701
Réf. Sonepar
03637146770
Réf. Fournisseur
146770
Marque
Bailey
puissance du système:
10 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
avec cordon de raccordement et prise:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
type de tension:
DC
avec élément de protection:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec prise CEE:
Non
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
96 mm
hauteur/profondeur:
39 mm
longueur:
72 mm
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
enroulement de câbles automatique:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
avec crochets de suspension:
Non
avec support/fixation:
Non
avec station de charge:
Non
durée de fonctionnement avec batterie:
12 h
Les Atouts de l'article:
La lampe Robust LED Pocket est compacte et pratique. Idéale pour les travaux d'inspection, on l'utilise également pour le camping et les activités de plein air. Etanche et anti-chocs (IK08 et IP65), elle se fixe facilement grâce à son support
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


