Bailey - RoBust LED Rope 360° Cordon / Ruban LED Chantier 25m 5W/m Bleu IP65 ø13mm - 147172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 5 W
couleur de la lumière - bleu
longueur des sections individuelles - 1000 mm
modèle - tube flexible
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681471722
Réf. Sonepar
03637147172
Réf. Fournisseur
147172
Marque
Bailey
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
5 W
couleur de la lumière:
bleu
longueur des sections individuelles:
1000 mm
modèle:
tube flexible
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
360 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
puissance du système:
125 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
pays de fabrication:
CHINE
diamètre:
13 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Non
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le Robust LED Rope 360? est un ruban lumineux rond et robuste de 25 mètres, conçu pour un usage polyvalent et professionnel. Il est idéal pour sécuriser les échafaudages, chemins piétonniers et passages, tout en étant parfaitement adapté à l’éclairage
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


