Bailey - RoBust LED Rope 360° Cordon / Ruban LED Chantier 25m 5W/m Rose IP65 ø13mm - 147173

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 5 W
couleur de la lumière - autre
longueur des sections individuelles - 1000 mm
modèle - tube flexible
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681471739
Réf. Sonepar
03637147173
Réf. Fournisseur
147173
Marque
Bailey
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
5 W
couleur de la lumière:
autre
longueur des sections individuelles:
1000 mm
modèle:
tube flexible
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
360 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
puissance du système:
125 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
pays de fabrication:
CHINE
diamètre:
13 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Non
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


