Bailey - RoBust LED Rope Plus 25m 12W/m 1200lm/m 6500K IP65 sur dérouleur chantier - 146803

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 25000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 1200 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681468036

Réf. Sonepar

03637146803

Réf. Fournisseur

146803

Marque

Bailey

longueur:

25000 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

1200 lm

puissance de la lampe par mètre:

12 W

température de couleur:

6500...6500 K

tension de lampe:

230...230 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

1000 mm

largeur:

16 mm

modèle:

tube flexible

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

180

efficacité lumineuse:

100 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

classe de protection:

II

puissance du système:

300 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

8 mm

plus petit rayon de courbure:

68 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Non

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI RoBust LED Rope Plus - Ruban Cordon Bandeau LED 25m 12W/m très haute luminosité (1200lm/m) 6500K étanche IP65 sur enrouleur-dévidoir + câble alim. monté 1.8m avec redresseur AC/DC intégré, sécable 100cm - chantiers logements, extérieurs

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey