Bailey - RoBust LED Rope Plus 2S ruban chantier 20m 1300lm/m recto-verso 6500K +dérouleur - 147107

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 1300 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 13 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681471074

Réf. Sonepar

03637147107

Réf. Fournisseur

147107

Marque

Bailey

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

1300 lm

puissance de la lampe par mètre:

13 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

1000 mm

largeur:

16 mm

modèle:

tube flexible

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

360

efficacité lumineuse:

100 lm/W

type de tension:

AC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

pays de fabrication:

CHINE

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

puissance du système:

300 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

8 mm

plus petit rayon de courbure:

68 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Non

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI RoBust LED Rope Plus 2S - Ruban Cordon Bandeau LED 20mtr 13W/m 1300lm/m éclairage sur 2 faces à 240° 6500K étanche IP65 sur enrouleur-dévidoir + Cordon alim. 1.8m monté avec interrupteur + redresseur AC/DC - Prolongeable x5 (100m max)

Les Atouts de l'article:

Ce ruban LED offre une lumière sur 2 faces (240°) pour plus de sécurité sur les chantiers. Flux élevé de 1300lm/m en 6500K. IK10 IP65. Facile à transporter et à ranger. Toujours dérouler complètement avant usage. Nombreux accessoires disponibles.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey