Bailey - RoBust LED Rope Roll2Go 10m 9W-830lm/m 6500K IP65 + dérouleur portatif chantier - 146802

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 830 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 9 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681468029

Réf. Sonepar

03637146802

Réf. Fournisseur

146802

Marque

Bailey

longueur:

10000 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

830 lm

puissance de la lampe par mètre:

9 W

température de couleur:

6500...6500 K

tension de lampe:

230...230 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

1000 mm

largeur:

12 mm

modèle:

tube flexible

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

efficacité lumineuse:

92 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

classe de protection:

II

puissance du système:

90 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

5 mm

plus petit rayon de courbure:

68 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Non

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI RoBust LED Rope Roll2Go : ruban LED 10m 9W/m 830lm/m 6500K étanche IP65 sur enrouleur-dévidoir portatif noir avec câble alim. pré-monté 1.5m + redresseur AC/DC intégré - Non-sécable - idéal chantier logements, combles, léger, portatif

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey