Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Bailey - RoBust LED Torche 5W 6500K 550lm IP67 Faisceau 20°~60° Flux ajustable 180~550lm - 147111

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 148 g

  • ANSI - AAA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • réglage des lumens - niveaux

  • modèle - lampe torche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681471111

Réf. Sonepar

03637147111

Réf. Fournisseur

147111

Marque

Bailey

poids total:

148 g

ANSI:

AAA

indice de protection (IP):

IP67

réglage des lumens:

niveaux

modèle:

lampe torche

format de pile:

micro

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

141 mm

BAI RoBust LED Lampe torche 5W 6500K 550lm IP67 Alimentation par 3 piles AAA (non incluses) 141x35mm - Etanche - Angle du faisceau réglable de 60° à 20° - Flux ajustable par Switch 550lm/180lm - Autonomie 4h à 15h suivant mode utilisé

Les Atouts de l'article:

Cette lampe torche légère et compacte (plus petite qu'un smartphone), étanche IP67, est parfaite pour un usage professionnel ou privé. Le faisceau réglable de 60° à 20° permet d'éclairer au plus juste. Alimentation par 3 piles AAA, autonomie : 4h30 à

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey