Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Bailey - RoBust Mini Projecteur LED Rechargeable 10W 6500K IP54 aimanté 180° - 40lm~750lm - 147109

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10 W

  • couleur du boîtier/corps - orange

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

  • classe de protection - III

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681471098

Réf. Sonepar

03637147109

Réf. Fournisseur

147109

Marque

Bailey

puissance du système:

10 W

couleur du boîtier/corps:

orange

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de protection:

III

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

DC

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

28 mm

hauteur/profondeur:

63 mm

longueur:

67 mm

BAI RoBust Mini Projecteur LED 10W 6500K 750lm IP54 CLIII - Lampe de travail rechargeable 5V/1A - 67x63x28mm - Noir / orange - Support aimanté orientable à 180° - Flux ajustable par Switch 40lm/130lm/460lm/750lm - Câble USB-C 30cm fourni

Les Atouts de l'article:

Ultra-compact, ce projecteur RoBust Mini 10W offre un éclairage ajustable jusqu'à 750 lumen en blanc froid. Recharge ultra-rapide en 2h. Autonomie jusqu'à 12h. Sa base est aimantée, il est orientable à 180 degrés, pour un éclairage parfaitement

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey