Non retournable

Bailey - Rodenstock P25s 12V 25W Clair LCL20 18x51mm Lampe pour applications médicales - MRO70464

CopieCopie
Bailey - Rodenstock P25s 12V 25W Clair LCL20 18x51mm Lampe pour applications médicales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • tension de lampe - 12...12 V

  • courant nominal - 2080 mA

  • Culot - P25s

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681124529

Réf. Sonepar

03637112452

Réf. Fournisseur

MRO70464

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

tension de lampe:

12...12 V

courant nominal:

2080 mA

Culot:

P25s

application:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Rodenstock P25s 12V 25W Clair LCL20 18x51mm Lampe pour applications médicales hôpitaux laboratoires

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey