Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Rosace en Métal Bowl Chrome 100x50mm avec serre-câble plastique transparent - 140335

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

chrome

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - autre

  • couleur - chrome

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681403358

Réf. Sonepar

03637140335

Réf. Fournisseur

140335

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

autre

couleur:

chrome

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BAI Rosace - Patère Décorative en Métal Bowl Chrome 100x50mm avec serre-câble plastique transparent (à combiner avec cordons textiles et douilles pour créer suspensions décos)

Les Atouts de l'article:

Rosace de plafond sphérique en métal orné pour le montage de lampes et luminaires au plafond. Avec serre-câble et vis de montage.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey