Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Sac de transport 1500x200x130mm pour RoBust LED Corn (lampe, ballon et trépied) - 146547

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - orange

  • largeur - 200 mm

  • longueur - 1500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681465479

Réf. Sonepar

03637146547

Réf. Fournisseur

146547

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

orange

largeur:

200 mm

longueur:

1500 mm

hauteur:

130 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BAI Sac de transport 1500x200x130mm pour RoBust LED Corn Ballon (lampe, trépied et ballon) - Protège et maintient en place pendant le transport, la manutention ou le stockage

Les Atouts de l'article:

Sac de transport orange. Facilite le rangement et le transport du trépied (#146546) et de la lampe LED Corn Switch (#146544). Offre une bonne protection pendant le transport et le stockage de ces articles. La lampe, le ballon et le trépied peuvent être

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey