Non retournable

Bailey - Searchlight Globe E40 220V 2000W Calotte latérale avec trou 150x220mm - P2202000SMH

CopieCopie
Bailey - Searchlight Globe E40 220V 2000W Calotte latérale avec trou 150x220mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 2000 W

  • Culot - E40

  • tension de lampe - 220...220 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681211649

Réf. Sonepar

03637121164

Réf. Fournisseur

P2202000SMH

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

2000 W

Culot:

E40

tension de lampe:

220...220 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

pays de fabrication:

CHINE

diamètre:

150 mm

BAI Lampe spéciale Searchlight Globe E40 220V 2000W Calotte latérale avec trou 150x220mm

Les Atouts de l'article:

Lampe marine projecteur.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey