Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Serre-câble Mur en plastique rond Transparent pour câble textile - 142293

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

incolore

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - incolore

  • hauteur - 10 mm

  • diamètre - 22 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681422939

Réf. Sonepar

03637142293

Réf. Fournisseur

142293

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

incolore

hauteur:

10 mm

diamètre:

22 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

Serre-câble Mur en plastique rond Transparent (accessoire pour cordons/câbles textiles BAILEY)

Les Atouts de l'article:

Votre support de lampe ou rosace n'est pas encore équipé d'un serre-câble? Vous pouvez compléter le produit avec ce serre-câble et éviter une rupture de câble.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey