Bailey - Serre-câble Plafond en plastique tube Blanc pour câble textile - 142288

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - blanc
hauteur - 40 mm
diamètre - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681422885
Réf. Sonepar
03637142288
Réf. Fournisseur
142288
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
blanc
hauteur:
40 mm
diamètre:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec ce serre-câble très polyvalent, vous pouvez accrocher chaque lampe au point souhaité. Il n'y a plus d'obstacles si vous n'avez pas de prise de courant exactement là où vous le souhaitez. Par exemple, créez un appareil "Spider".
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


