Bailey - Serre-câble Plafond en plastique tube Noir pour câble textile - 142289

CopieCopie
Bailey - Serre-câble Plafond en plastique tube Noir pour câble textile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

plastique

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • hauteur - 40 mm

  • diamètre - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681422892

Réf. Sonepar

03637142289

Réf. Fournisseur

142289

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

noir

hauteur:

40 mm

diamètre:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Serre-câble Plafond en plastique tube Noir (accessoire pour cordons/câbles textiles BAILEY)

Les Atouts de l'article:

Avec ce serre-câble très polyvalent, vous pouvez accrocher chaque lampe au point souhaité. Il n'y a plus d'obstacles si vous n'avez pas de prise de courant exactement là où vous le souhaitez. Par exemple, créez un appareil "Spider".

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey