Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Serre-câble Plafond/Mur en plastique tube Noir pour câble textile - 142295

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • hauteur - 30 mm

  • diamètre - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681422953

Réf. Sonepar

03637142295

Réf. Fournisseur

142295

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

noir

hauteur:

30 mm

diamètre:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Serre-câble Plafond/Mur en plastique tube Noir (accessoire pour cordons/câbles textiles BAILEY)

Les Atouts de l'article:

Avec ce serre-câble très polyvalent, vous pouvez accrocher chaque lampe au point souhaité. Il n'y a plus d'obstacles si vous n'avez pas de prise de courant exactement là où vous le souhaitez. Par exemple, créez un appareil "Spider".

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey