Bailey - Serre-câble plastique droite Blanc M10 Femelle 10 pièces - 139724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 17 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681397244
Réf. Sonepar
03637139780
Réf. Fournisseur
139724
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
17 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
13 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Votre support de lampe ou rosace n'est pas encore équipé d'un serre-câble? Vous pouvez compléter le produit avec ce serre-câble et éviter une rupture de câble.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


