Bailey - SHP-S SUPER 100W 100V 2050K dépolie E40 Lampe sodium haute pression - HPSL40100EWS/03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 9500 lm
puissance de la source lumineuse - 100 W
efficacité lumineuse de la lampe - 99 lm/W
température de couleur - 2050 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288206929
Réf. Sonepar
03637820692
Réf. Fournisseur
HPSL40100EWS/03
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
9500 lm
puissance de la source lumineuse:
100 W
efficacité lumineuse de la lampe:
99 lm/W
température de couleur:
2050 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
186 mm
diamètre:
78 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
110 kWh
pays de fabrication:
CHINE
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
La conception exclusive sans rebord offre une efficacité supérieure du système et améliore le maintien du flux lumineux tout au long de la durée de vie de la lampe.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


