Non retournable

Bailey - Simple enveloppe JD E11 240V 35W Dépoli 300lm 1000h 13x53mm Lampe halogène - HE11240035F

CopieCopie
Bailey - Simple enveloppe JD E11 240V 35W Dépoli 300lm 1000h 13x53mm Lampe halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E11

  • flux lumineux de la source - 300 lm

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681215227

Réf. Sonepar

03637121522

Réf. Fournisseur

HE11240035F

Marque

Bailey

Culot:

E11

flux lumineux de la source:

300 lm

puissance de la source lumineuse:

35 W

température de couleur:

2900 K

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

53 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

tension de lampe:

220...220 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

13 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

dépoli

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

35 kWh

désignation de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

BAI Simple enveloppe JD E11 240V 35W Dépoli 300lm 1000h 13x53mm Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey