Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Skylux SH42 E11 24V 40W Clair Halogène 25x55mm Lampe pour applications médicales - MSH42

CopieCopie
Bailey - Skylux SH42 E11 24V 40W Clair Halogène 25x55mm Lampe pour applications médicales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • courant nominal - 1670 mA

  • Culot - E11

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681118887

Réf. Sonepar

03637111888

Réf. Fournisseur

MSH42

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

1670 mA

Culot:

E11

application:

autre

Skylux SH42 E11 24V 40W Claire Halogène 25x55mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Lampe pour applications médicales.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey