Bailey - SmartCup Small Blanc Pur RAL9010 Mat Polypropylène rosace pour 1-4 cables - 139722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681397220
Réf. Sonepar
03637139778
Réf. Fournisseur
139722
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
40 mm
diamètre:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
La SmartCup n'est pas seulement une rosace/pavillon élégante pour les taches disgracieuses sur le mur ou le plafond, mais elle peut également être utilisée comme rosace flexible dans lequel vous pouvez utiliser 1 à 4 câbles. Il s'agit généralement d'un
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


