Non retournable

Bailey - SON 70W/220 I E27 1CT/24 Lampe sodium haute pression - 60200108618

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 5600 lm

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637018186

Réf. Fournisseur

60200108618

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

5600 lm

puissance de la source lumineuse:

70 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

opale

durée de vie nominale moyenne:

28000 h

appareil d'allumage externe requis:

Non

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

150 mm

diamètre:

70 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

77 kWh

pays de fabrication:

BELGIQUE

désignation de la lampe:

autre

SON 70W/220 I E27 1CT/24 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur

Les Atouts de l'article:

La Philips SON est une lampe à diffusion de sodium à haute pression et est disponible avec et sans allumeur interne.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey