Bailey - Sphérique Ba15d 12V 12W Dépoli 38x56mm Lampe automobile - AD5612012F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 12 W
Culot - BA15d
tension de lampe - 12...12 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 1
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681001554
Réf. Sonepar
03637100155
Réf. Fournisseur
AD5612012F
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
12 W
Culot:
BA15d
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
diamètre:
38 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


