Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Sphérique Exciter Ba15s 6.5V 800h LCL30 25x48mm Lampe médicale - P0068410

CopieCopie
Bailey - Sphérique Exciter Ba15s 6.5V 800h LCL30 25x48mm Lampe médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 0 W

  • tension de lampe - 6.5...6.5 V

  • courant nominal - 1400 mA

  • Culot - BA15s

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681123461

Réf. Sonepar

03637112346

Réf. Fournisseur

P0068410

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

0 W

tension de lampe:

6.5...6.5 V

courant nominal:

1400 mA

Culot:

BA15s

application:

autre

Excitateur Sphérique Ba15s 6.5V 800h LCL30 25x48mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey