Bailey - Sphérique Exciter S25 Ba15d 6V 10W Clair C-6 LCL30 25x46mm Microscope - P0068013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 10 W
tension de lampe - 6...6 V
courant nominal - 1670 mA
Culot - BA15d
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681123966
Réf. Sonepar
03637112396
Réf. Fournisseur
P0068013
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
10 W
tension de lampe:
6...6 V
courant nominal:
1670 mA
Culot:
BA15d
application:
autre
pays de fabrication:
JAPON
Excitateur Sphérique S25 Ba15d 6V 10W Clair C-6 LCL30 25x46mm Microscope Lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Traitement précis. Tolérances minimales dans la position de la bobine. Adaptation exacte à l'objectif respectif. Rendement lumineux élevé. Base nickelée résistante à la corrosion. Domaines d'application: projecteurs, films sonores, appareils de mesure,
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Les Atouts de l'article:
Traitement précis. Tolérances minimales dans la position de la bobine. Adaptation exacte à l'objectif respectif. Rendement lumineux élevé. Base nickelée résistante à la corrosion. Domaines d'application: projecteurs, films sonores, appareils de mesure,
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


