Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Sphérique G18 Ba15d 12V 15W Clair 18x35mm Lampe automobile - AD3512015

CopieCopie
Bailey - Sphérique G18 Ba15d 12V 15W Clair 18x35mm Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 15 W

  • Culot - BA15d

  • tension de lampe - 12...12 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681001196

Réf. Sonepar

03637100119

Réf. Fournisseur

AD3512015

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

15 W

Culot:

BA15d

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

35 mm

diamètre:

18 mm

BAI Sphérique G18 Ba15d 12V 15W Clair 18x35mm Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey