Bailey - Sphérique G35 Ba15d 110-140V 40W Clair 35x65mm Lampe à incandescence - KB565140040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - B15d
flux lumineux de la source - 0 lm
tension de lampe - 110...140 V
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681091951
Réf. Sonepar
03637109195
Réf. Fournisseur
KB565140040
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
B15d
flux lumineux de la source:
0 lm
tension de lampe:
110...140 V
durée de vie nominale moyenne:
0 h
modèle:
clair
couleur:
incolore
diamètre:
35 mm
longueur totale:
65 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
avec vide:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampe incandescente - tension USA
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


