Non retournable

Bailey - Sphérique G45 E14 240V 25W Néodyme 45x80mm 2000h Lampe à incandescence - KE475240025N/52

CopieCopie
Bailey - Sphérique G45 E14 240V 25W Néodyme 45x80mm 2000h Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 150 lm

  • tension de lampe - 240...240 V

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681196496

Réf. Sonepar

03637119649

Réf. Fournisseur

KE475240025N/52

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

150 lm

tension de lampe:

240...240 V

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

modèle:

autre

couleur:

incolore

diamètre:

45 mm

longueur totale:

80 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

BAI Sphérique G45 E14 240V 25W Néodyme 45x80mm 2000h Lampe à incandescence ancienne génération

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey