Bailey - Sphérique G50 B22d-3 12V 24/24W Clair C-6/C-8 50x78mm 320lm 1.000h Train - TRL-SL35

CopieCopie
Bailey - Sphérique G50 B22d-3 12V 24/24W Clair C-6/C-8 50x78mm 320lm 1.000h Train

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 24 W

  • Culot - B22d3

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 320 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681157930

Réf. Sonepar

03637115793

Réf. Fournisseur

TRL-SL35

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

24 W

Culot:

B22d3

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

320 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

2

puissance de la lampe hélice 2:

24 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Oui

adapté à un avion:

Non

pays de fabrication:

JAPON

longueur totale:

78 mm

diamètre:

50 mm

BAI Sphérique G50 B22d-3 12V 24/24W Clair C-6/C-8 50x78mm 320lm 1.000h Traffic ferroviaire

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey