Bailey - Sphérique P45T 12V 45/40W Clair Jaune 41x75mm Lampe automobile - AP45T124540Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 45 W
Culot - P45t
tension de lampe - 12...12 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 2
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681004395
Réf. Sonepar
03637100439
Réf. Fournisseur
AP45T124540Y
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
45 W
Culot:
P45t
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
2
puissance de la lampe hélice 2:
40 W
désignation de norme (ECE):
R2
couleur:
jaune
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
diamètre:
41 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


