Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Bailey - Sphérique S25 Ba15d 24V 20W Clair 18x35mm Lampe automobile - AD4524020

CopieCopie
Bailey - Sphérique S25 Ba15d 24V 20W Clair 18x35mm Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe hélice 1:

20 W

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 20 W

  • Culot - BA15d

  • tension de lampe - 24...24 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681001431

Réf. Sonepar

03637100143

Réf. Fournisseur

AD4524020

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

20 W

Culot:

BA15d

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

35 mm

diamètre:

18 mm

BAI Sphérique S25 Ba15d 24V 20W Clair 18x35mm Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey