Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Sphérique S25 BAZ15d 12V 21/4W Clair 25x47mm Lampe automobile - ABAZ15D120214

CopieCopie
Bailey - Sphérique S25 BAZ15d 12V 21/4W Clair 25x47mm Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 21 W

  • Culot - BAZ15d

  • tension de lampe - 12...12 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 2

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681000991

Réf. Sonepar

03637100099

Réf. Fournisseur

ABAZ15D120214

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

21 W

Culot:

BAZ15d

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

2

puissance de la lampe hélice 2:

4 W

désignation de norme (ECE):

P21/4W

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Oui

adapté à un autre éclairage de camion:

Oui

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

47 mm

diamètre:

25 mm

BAI Sphérique S25 BAZ15d 12V 21/4W Clair 25x47mm Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey