Bailey - Subminiature 7355 Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 28V 40mA 0.04A 1.12W Clair - MG06280402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 1.12...1.12 W
flux lumineux de la source - 3 lm
Culot - Midget-grooved
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 28...28 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681115305
Réf. Sonepar
03637111530
Réf. Fournisseur
MG06280402
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
1.12...1.12 W
flux lumineux de la source:
3 lm
Culot:
Midget-grooved
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
28...28 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5.7 mm
longueur totale:
16 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
40 mA
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits



