Bailey - Subminiature 7371 Bi-pin 3.17 T1 3/4 5.7x16mm 12V 40mA 0.04A 0.48W Clair - BP36120401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 0.48...0.48 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - à deux broches
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 12...12 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681017814
Réf. Sonepar
03637101781
Réf. Fournisseur
BP36120401
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.48...0.48 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
à deux broches
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5.7 mm
longueur totale:
16 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
40 mA
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


