Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Subminiature 7839 SPECIAL Bi-pin 1.27 T1 3.2x9.5mm 28V 24mA 0.024A 0.67W - BP137839

CopieCopie
Bailey - Subminiature 7839 SPECIAL Bi-pin 1.27 T1 3.2x9.5mm 28V 24mA 0.024A 0.67W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 0.67...0.67 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - à deux broches

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 28...28 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681017074

Réf. Sonepar

03637101707

Réf. Fournisseur

BP137839

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.67...0.67 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

à deux broches

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

28...28 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

3.2 mm

longueur totale:

9.5 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

24 mA

durée de vie nominale moyenne:

16000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Subminiature 7839 SPECIAL Bi-pin 1.27 T1 3.2x9.5mm 28V 24mA 0.024A 0.67W Clair 16000h C-2F Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey