Bailey - Subminiature Midget-flanged T3/4 2.5x9.5mm 28V 20mA 0.02A 0.56W Clair 5000h - MF02280201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 0.56...0.56 W
flux lumineux de la source - 1 lm
Culot - Midget-flanged
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 28...28 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681112120
Réf. Sonepar
03637111212
Réf. Fournisseur
MF02280201
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.56...0.56 W
flux lumineux de la source:
1 lm
Culot:
Midget-flanged
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
28...28 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
2.5 mm
longueur totale:
9.5 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
20 mA
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


