Bailey - Subminiature Midget-flanged US T1 3.2x9.5mm 6V 70mA 0.07A 0.42W Clair 16000h - MF03060701

CopieCopie
Bailey - Subminiature Midget-flanged US T1 3.2x9.5mm 6V 70mA 0.07A 0.42W Clair 16000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 0.42...0.42 W

  • flux lumineux de la source - 2 lm

  • Culot - Midget-flanged

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 6...6 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681112199

Réf. Sonepar

03637111219

Réf. Fournisseur

MF03060701

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.42...0.42 W

flux lumineux de la source:

2 lm

Culot:

Midget-flanged

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

6...6 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

3.2 mm

longueur totale:

9.5 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

70 mA

durée de vie nominale moyenne:

16000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Subminiature Midget-flanged US T1 3.2x9.5mm 6V 70mA 0.07A 0.42W Clair 16000h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits