Bailey - Subminiature T5 Wedge W2X4.6D 5x20mm 12V 30mA 0.03A 0.36W Clair 5000h C-2V - WB20120301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 0.36...0.36 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - W2x4,6d
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 12...12 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681163672
Réf. Sonepar
03637116367
Réf. Fournisseur
WB20120301
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.36...0.36 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
W2x4,6d
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5 mm
longueur totale:
20 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
30 mA
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus


