Non retournable

Bailey - Support Mural en bois Blanc avec bras réglable 24.5cm pour suspensions - 142298

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 245 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681422984

Réf. Sonepar

03637142298

Réf. Fournisseur

142298

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

35 mm

longueur:

245 mm

hauteur:

245 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Support Mural en bois Blanc avec bras réglable 24.5cm pour suspensions / têtes de lit (câble textile Bailey à commander séparément)

Les Atouts de l'article:

Ce luminaire n'est pas seulement un support mural: c'est une solution pour fixer n'importe quel type de suspension au mur avec une flexibilité maximale. Le câble ne passe pas par un trou mais peut être bien serré à l'extrémité du bras en bois (nez). Le

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey