Non retournable

Bailey - Suspension avec 2 abat-jours en béton E27 1.5M Câble Textile Noir/Blanc - 141575

CopieCopie
Bailey - Suspension avec 2 abat-jours en béton E27 1.5M Câble Textile Noir/Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • puissance du système - 0 W

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681415757

Réf. Sonepar

03637141575

Réf. Fournisseur

141575

Marque

Bailey

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

0 lm

puissance du système:

0 W

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

sans verrine

diamètre:

0 mm

longueur:

1000 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

pays de fabrication:

CHINE

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

1...60 W

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

280 mm

hauteur/profondeur:

24 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

BAI Suspension avec plafonnier noir longueur 1mtr + 2 abat-jours en béton avec douille E27 - Hauteur 1.50m - Diamètre abat-jours 28cm - Câble Textile Noir/Blanc - Classe 2 - lampes vendues séparément

Les Atouts de l'article:

L'ensemble suspension Beton 2 Lights se compose d'une rosace rectangulaire en métal noir, deux cordon en fer textile noir et blanc de 1,5 m et 2 abat-jours en béton.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey