fin de vie

Bailey - Suspension Lightswing Twin 110cm Blanc pour 1 ou 2 lampes - rotation à 360° - 146300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale - 0.75 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718868318459

Réf. Sonepar

03637831845

Réf. Fournisseur

146300

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

nombre de conducteurs:

2

section nominale:

0.75 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Lightswing Twin (double) 110cm Blanc RAL9016 à combiner avec 1 ou 2 suspensions déco BAILEY (ex: 139711) - rotation à 360° et coulissant pour déplacer le point de lumière facilement là où on en a besoin

Les Atouts de l'article:

Ajuster votre intérieur sans avoir à créer un nouveau luminaire? Le Lightswing le rend possible. Un système de suspension unique et élégant qui rend la conception de votre cuisine, bureau, salon ou chambre flexible. Déplacer une lampe suspendue est désormais un jeu d'enfant.