Bailey - Suspension Lima E27 Bois avec 1.5M Câble Textile Noir/Blanc 2x0.75mm² - 141481

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
flux lumineux utile - 0 lm
puissance du système - 60 W
couleur du boîtier/corps - bois
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681414811
Réf. Sonepar
03637141481
Réf. Fournisseur
141481
Marque
Bailey
source lumineuse fournie:
Non
flux lumineux utile:
0 lm
puissance du système:
60 W
couleur du boîtier/corps:
bois
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
bois
matériau de la verrine:
sans verrine
diamètre:
42 mm
longueur:
74 mm
longueur des filins de suspension:
1500...1500 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
largeur:
42 mm
hauteur/profondeur:
74 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.75 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
Les Atouts de l'article:
L'ensemble suspension Lima se compose d'une rosace en métal chromé, d'un cordon en fer textile noir et blanc de 1,5 m et d'un support de lampe en bois. À l'intérieur du support de lampe se trouve un manchon en plastique pour fixer une lampe E27. Max.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


