Non retournable

Bailey - Suspension Plastique Blanc 80cm Câble rond 2x0.75mm² avec douille TP - 141259

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur du boîtier/corps:

autre

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • puissance du système - 60 W

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681412596

Réf. Sonepar

03637141259

Réf. Fournisseur

141259

Marque

Bailey

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

0 lm

puissance du système:

60 W

couleur du boîtier/corps:

autre

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

110 mm

longueur:

912 mm

longueur des filins de suspension:

800...800 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

ALBANIE

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

BAI Suspension Plastique Blanc 80cm Câble rond 2x0.75mm² avec douille thermoplastique E27 et rosace conique

Les Atouts de l'article:

Une suspension plastique qui convient aux sources de lumière E27 et se compose d'une rosace coniques, d'un câble rond de 80 cm et d'un support de lampe E27. Max. charge applicable 2.29KG.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey