Bailey - SYL FHE 21W T5 FOODSTAR BREAD Eclairage Alimentaire Boulangerie Viennoiserie - 50200340498

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 21 W
Culot - G5
température de couleur - 2300 K
longueur - 850 mm
forme de la lampe - torche
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288018584
Réf. Sonepar
03637801858
Réf. Fournisseur
50200340498
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
21 W
Culot:
G5
température de couleur:
2300 K
longueur:
850 mm
forme de la lampe:
torche
couleur de la lumière:
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
diamètre du tube:
16 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
incolore
application:
denrée alimentaire
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
désignation de la lampe:
T5
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
Les Atouts de l'article:
Spectre de couleurs spécial destiné à améliorer la fraîcheur des aliments.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


