Bailey - SYL Lampe fluocompacte ballast séparé G24d-1 2Pin 10W 2700K 35x93mm 600lm - 146852

CopieCopie
Bailey - SYL Lampe fluocompacte ballast séparé G24d-1 2Pin 10W 2700K 35x93mm 600lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • Culot - G24d-1

  • flux lumineux de la source - 600 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288230597

Réf. Sonepar

03637823059

Réf. Fournisseur

146852

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

10 W

Culot:

G24d-1

flux lumineux de la source:

600 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

827

diamètre:

35 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

93 mm

starter intégré:

Oui

technologie amalgame:

Non

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

13 kWh

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

pays de fabrication:

CHINE

SYL Lampe fluocompacte à ballast séparé culot G24d-1 2 broches 10W 2700K 600lm - dimensions: 35x93mm - Alternative LED disponible sous ref. 146311

Les Atouts de l'article:

Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey