Bailey - SYL SHP-TS GROLUX 600W 400V 1950K Clair E40 Lampe à décharge horticulture - 60200331792

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 88000 lm
puissance de la source lumineuse - 400 W
efficacité lumineuse de la lampe - 146 lm/W
température de couleur - 2050 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288208091
Réf. Sonepar
03637820809
Réf. Fournisseur
60200331792
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
88000 lm
puissance de la source lumineuse:
400 W
efficacité lumineuse de la lampe:
146 lm/W
température de couleur:
2050 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
26000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
292 mm
diamètre:
48 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Oui
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
682 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Le spectre lumineux GroLux maximise le flux de lumière rouge essentiel à la croissance des plantes.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


