Bailey - SYL T8 G13 26x600mm 18W BL368 Actinique Lampe UltraViolet (UV) - 50200336030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 18 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 604 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288000916
Réf. Sonepar
03637800093
Réf. Fournisseur
50200336030
Marque
Bailey
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
18 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
604 mm
diamètre:
26 mm
durée de vie nominale moyenne:
13000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Oui
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Non
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
50...64 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh
teneur en mercure:
2.8 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes Actinique émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


