Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - SYL T9 Circline G10q 32W BL368 Actinique Lampe UltraViolet (UV) - 50200336033

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G10q

  • source lumineuse - autre

  • puissance de la source lumineuse - 32 W

  • type de rayonnement UV - UV-B

  • longueur totale - 216 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288001005

Réf. Sonepar

03637800103

Réf. Fournisseur

50200336033

Marque

Bailey

Culot:

G10q

source lumineuse:

autre

puissance de la source lumineuse:

32 W

type de rayonnement UV:

UV-B

longueur totale:

216 mm

diamètre:

26 mm

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

couronne

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

0...0 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

32 kWh

teneur en mercure:

0 mg

SYL Lampe UltraViolet (UV-A) circulaire T9 Circline G10q 32W BL368 Actinique pour relamping pièges à insectes

Les Atouts de l'article:

Ces lampes Actinique émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey