Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - SYL TL T8 26X1200mm 36W Rouge Tube fluorescent - FT036R/03

CopieCopie
Bailey - SYL TL T8 26X1200mm 36W Rouge Tube fluorescent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 70 lm

  • température de couleur - 0 K

  • longueur - 1200 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288025735

Réf. Sonepar

03637802573

Réf. Fournisseur

FT036R/03

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

36 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

70 lm

température de couleur:

0 K

longueur:

1200 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

2 lm/W

couleur de la lumière:

0

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

rouge

application:

aquarium/eau douce

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

36 kWh

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

désignation de la lampe:

T8

SYL TL T8 26X1200mm 36W Rouge Tube fluorescent coloré pour éclairage décoratif / scénique

Les Atouts de l'article:

Application générale: hôtellerie, boutique, résidentiel et grand public

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey